Eriks

Gleitringdichtung TBO 065 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12422763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

433,00 €/ Stückexkl. MwSt

506,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
67.3 mm
Außendurchmesser Rotor
84 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.4 mm
Einbaulänge Rotor
52 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
84 mm
l1
52 mm
I4
15.3 mm