402,50 €/ Stückexkl. MwSt
470,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 66.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 78 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 80.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 15.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 60 mm |
d7 | 80.4 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.3 mm |