Eriks

Gleitringdichtung TBO 060 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12378115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

433,00 €/ Stückexkl. MwSt

506,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

433,00 €

-

5+

368,05 €

15.00%

10+

346,40 €

20.00%

21+

324,75 €

25.00%

35+

303,10 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
66.3 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
80.4 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
78 mm
l1
51 mm
I4
15.3 mm