393,00 €/ Stückexkl. MwSt
459,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 58 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 50.23 mm |
Außendurchmesser Rotor | 76 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 77.6 mm |
Einbaulänge Rotor | 34.93 mm |
Einbaulänge Stator | 15.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
d7 | 77.6 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 34.93 mm |
I4 | 15.3 mm |