Eriks

Gleitringdichtung TBO 058 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12421819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

409,00 €/ Stückexkl. MwSt

478,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
84 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
77.6 mm
Einbaulänge Rotor
68.7 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
77.6 mm
d3
76 mm
l1
68.7 mm
I4
15.3 mm