Eriks

Gleitringdichtung TBO 058 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12421817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

393,00 €/ Stückexkl. MwSt

459,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
48.64 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
77.6 mm
Einbaulänge Rotor
33.34 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
58 mm
d7
77.6 mm
d3
76 mm
l1
33.34 mm
I4
15.3 mm