Eriks

Gleitringdichtung TBO 055 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12421445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

402,50 €/ Stückexkl. MwSt

470,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
62.3 mm
Außendurchmesser Rotor
72 mm
Kammerdurchmesser Stator
75.4 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
72 mm
l1
47 mm
I4
15.3 mm