410,00 €/ Stückexkl. MwSt
479,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 410,00 € | - |
5+ | 348,50 € | 15.00% |
10+ | 328,00 € | 20.00% |
20+ | 307,50 € | 25.00% |
35+ | 287,00 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 57.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 66 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 69.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 43 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.3 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 43 mm |
I4 | 14.3 mm |