382,50 €/ Stückexkl. MwSt
447,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 57.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 66 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 69.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 43 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.3 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 43 mm |
I4 | 14.3 mm |