Eriks

Gleitringdichtung TBO 050 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12420673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

410,00 €/ Stückexkl. MwSt

479,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
57.3 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.3 mm
Einbaulänge Rotor
43 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
66 mm
l1
43 mm
I4
14.3 mm