Eriks

Gleitringdichtung TBO 048 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12420333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

332,00 €/ Stückexkl. MwSt

388,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
56.3 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
68.4 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
64 mm
l1
42 mm
I4
14.3 mm