Eriks

Gleitringdichtung TBO 045 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12419937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

276,50 €/ Stückexkl. MwSt

323,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
50.8 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
64 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
61 mm
l1
36.5 mm
I4
14.3 mm