Eriks

Gleitringdichtung TBO 042 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12419187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

218,50 €/ Stückexkl. MwSt

255,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
42 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
49.3 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
62 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
42 mm
d7
62 mm
d3
59 mm
l1
35 mm
I4
14.3 mm