Eriks

Gleitringdichtung TBO 040 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12379284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

224,50 €/ Stückexkl. MwSt

262,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

224,50 €

-

5+

190,83 €

15.00%

10+

179,60 €

20.00%

21+

168,38 €

25.00%

35+

157,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
45.5 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
11.5 mm