187,50 €/ Stückexkl. MwSt
219,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 187,50 € | - |
5+ | 159,38 € | 15.00% |
10+ | 150,00 € | 20.00% |
20+ | 140,63 € | 25.00% |
35+ | 131,25 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 42.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 53 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 55 mm |
Einbaulänge Rotor | 31 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 55 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 11.5 mm |