Eriks

Gleitringdichtung TBO 038 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12418556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

212,00 €/ Stückexkl. MwSt

248,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
53 mm
Kammerdurchmesser Stator
55 mm
Einbaulänge Rotor
31 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
53 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm