Eriks

Gleitringdichtung TBO 035 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12418148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,00 €/ Stückexkl. MwSt

187,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
39.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
52 mm
Einbaulänge Rotor
28 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
49 mm
l1
28 mm
I4
11.5 mm