Eriks

Gleitringdichtung TBO 032 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12417290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
28 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
28 mm
I4
11 mm