Eriks

Gleitringdichtung TBO 030 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12416817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,00 €/ Stückexkl. MwSt

134,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
35.5 mm
Außendurchmesser Rotor
43 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
24.5 mm
I4
11 mm