134,50 €/ Stückexkl. MwSt
157,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 35.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 40 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 42 mm |
Einbaulänge Rotor | 24.5 mm |
Einbaulänge Stator | 11 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 42 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 11 mm |