Eriks

Gleitringdichtung TBO 028 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12416291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

111,00 €/ Stückexkl. MwSt

129,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
35.5 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
42 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
11 mm