Eriks

Gleitringdichtung TBO 026 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12415933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

95,20 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
26 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
34.5 mm
Außendurchmesser Rotor
37 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
26 mm
d7
40 mm
d3
37 mm
l1
24.5 mm
I4
10 mm