Eriks

Gleitringdichtung TBO 025 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11163416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

122,00 €/ Stückexkl. MwSt

142,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

122,00 €

-

5+

103,70 €

15.00%

10+

97,60 €

20.00%

20+

91,50 €

25.00%

35+

85,40 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Einbaulänge Rotor
24.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
36 mm
l1
24.5 mm
I4
9.5 mm