84,30 €/ Stückexkl. MwSt
98,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 32.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 35 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38 mm |
Einbaulänge Rotor | 23 mm |
Einbaulänge Stator | 9.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 35 mm |
l1 | 23 mm |
I4 | 9.5 mm |