Eriks

Gleitringdichtung TBO 024 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12415392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
38 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
24 mm
d7
38 mm
d3
35 mm
l1
23 mm
I4
9.5 mm