Eriks

Gleitringdichtung TBO 022 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12414880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
31 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
9.5 mm