65,50 €/ Stückexkl. MwSt
76,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 65,50 € | - |
5+ | 55,68 € | 15.00% |
10+ | 52,40 € | 20.00% |
20+ | 49,13 € | 25.00% |
35+ | 45,85 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 29.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 31 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35 mm |
Einbaulänge Rotor | 20 mm |
Einbaulänge Stator | 9.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 9.5 mm |