81,60 €/ Stückexkl. MwSt
95,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 81,60 € | - |
5+ | 69,36 € | 15.00% |
10+ | 65,28 € | 20.00% |
20+ | 61,20 € | 25.00% |
35+ | 57,12 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 29 mm |
Außendurchmesser Rotor | 31 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31 mm |
Einbaulänge Rotor | 20 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 19 mm |
d7 | 31 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 9 mm |