65,50 €/ Stückexkl. MwSt
76,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 29 mm |
Außendurchmesser Rotor | 31 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 31 mm |
Einbaulänge Rotor | 20 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 19 mm |
d7 | 31 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 9 mm |