Eriks

Gleitringdichtung TBO 019 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12414010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,70 €/ Stückexkl. MwSt

73,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
19 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
31 mm
Einbaulänge Rotor
20 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
19 mm
d7
31 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
9 mm