53,90 €/ Stückexkl. MwSt
63,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 26.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 26 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 28 mm |
Einbaulänge Rotor | 17.5 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 28 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 17.5 mm |
I4 | 9 mm |