Eriks

Gleitringdichtung TBO 015 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12412938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,80 €/ Stückexkl. MwSt

65,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
24.1 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
8.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
24 mm
l1
15.5 mm
I4
8.6 mm