Eriks

Gleitringdichtung TBO 014 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12412638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,70 €/ Stückexkl. MwSt

61,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
23.1 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
7.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
23 mm
l1
15.5 mm
I4
7.6 mm