Eriks

Gleitringdichtung TBO 012 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11588797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,50 €/ Stückexkl. MwSt

70,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
31 mm
Außendurchmesser Rotor
21 mm
Kammerdurchmesser Stator
21.6 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
15.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
21 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm