Eriks

Gleitringdichtung TBO 010 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12411673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,40 €/ Stückexkl. MwSt

60,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
22.6 mm
Außendurchmesser Rotor
19 mm
Kammerdurchmesser Stator
19.2 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
7.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
7.1 mm