Eriks

Gleitringdichtung TAO 100 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.034,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.209,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
76.13 mm
Außendurchmesser Rotor
123.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
122.5 mm
Einbaulänge Rotor
60.33 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
122.5 mm
d3
123.8 mm
l1
60.33 mm
I4
15.8 mm