1.034,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.209,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 15.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 123.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 122.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 0 mm |
Einbaulänge Stator | 15.8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 122.5 mm |
d3 | 123.8 mm |
I4 | 15.8 mm |