Eriks

Gleitringdichtung TAO 100 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

938,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
15.8 mm
Außendurchmesser Rotor
123.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
122.5 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
122.5 mm
d3
123.8 mm
I4
15.8 mm