Eriks

Gleitringdichtung TAO 100 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12425536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

789,50 €/ Stückexkl. MwSt

923,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
45.8 mm
Außendurchmesser Rotor
123.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
122.5 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
122.5 mm
d3
123.8 mm
l1
30 mm
I4
15.8 mm