Eriks

Gleitringdichtung TAO 095 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

982,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.148,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
66.8 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
119.5 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
119.5 mm
d3
119 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm