Eriks

Gleitringdichtung TAO 095 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

982,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.148,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
56.28 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
119.5 mm
Einbaulänge Rotor
40.48 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
119.5 mm
d3
119 mm
l1
40.48 mm
I4
15.8 mm