Eriks

Gleitringdichtung TAO 095 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

866,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.013,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
43.3 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
119.5 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
15.8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
119.5 mm
d3
119 mm
l1
27.5 mm
I4
15.8 mm