866,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.013,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 41.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 119 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 119.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.9 mm |
Einbaulänge Stator | 15.8 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 119.5 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 25.9 mm |
I4 | 15.8 mm |