750,00 €/ Stückexkl. MwSt
877,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 42.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 119 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 119.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 27 mm |
Einbaulänge Stator | 15.8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 95 mm |
d7 | 119.5 mm |
d3 | 119 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 15.8 mm |