Eriks

Gleitringdichtung TAO 090 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

938,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
85.44 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Kammerdurchmesser Stator
113.2 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
113.2 mm
d3
112 mm
l1
70.64 mm
I4
14.8 mm