938,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.098,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 32.2 mm |
Außendurchmesser Rotor | 112 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 113.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 17.4 mm |
Einbaulänge Stator | 14.8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 113.2 mm |
d3 | 112 mm |
l1 | 17.4 mm |
I4 | 14.8 mm |