Eriks

Gleitringdichtung TAO 090 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

821,50 €/ Stückexkl. MwSt

961,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
44.8 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Kammerdurchmesser Stator
113.2 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
113.2 mm
d3
112 mm
l1
30 mm
I4
14.8 mm