Eriks

Gleitringdichtung TAO 090 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

821,50 €/ Stückexkl. MwSt

961,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
14.8 mm
Außendurchmesser Rotor
112 mm
Kammerdurchmesser Stator
113.2 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
113.2 mm
d3
112 mm
I4
14.8 mm