Eriks

Gleitringdichtung TAO 085 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

892,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.044,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAO
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
TAO
Einbaulänge montiert
85.44 mm
Außendurchmesser Rotor
107.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
108.2 mm
Einbaulänge Rotor
70.64 mm
Einbaulänge Stator
14.8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
108.2 mm
d3
107.5 mm
l1
70.64 mm
I4
14.8 mm