686,50 €/ Stückexkl. MwSt
803,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TAO |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Typ | TAO |
Einbaulänge montiert | 48.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 107.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 108.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 34 mm |
Einbaulänge Stator | 14.8 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 108.2 mm |
d3 | 107.5 mm |
l1 | 34 mm |
I4 | 14.8 mm |